• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BP 500 Druckluft-Blaspistole

Artikel-Nr.: 601582000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601582000
EAN / GTIN 4007430246271
Herstellernummer 601582000
L-Nummer L01750 15

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten
  • Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

    Lieferumfang
  • EURO Stecknippel 1/4″, Verlängerung 500 mm

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 3 - 8 bar
  • Gewicht: 0.16 kg
  • Luftbedarf: 130 - 350 l/min

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb