• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FSP 600 LVLP Druckluft-Farbspritzpistole

Artikel-Nr.: 601578000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Farbspritzgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 601578000
    EAN / GTIN 4007430246202
    Herstellernummer 601578000
    L-Nummer L01750 955

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • LVLP (Low Volume Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 73%. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei sehr geringem Luftverbrauch
    • Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
    • Einfach zu reinigen, für höchste Präzision und Lebensdauer
    • Düsensatz aus Edelstahl, geeignet für die Verwendung mit wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien

      Lieferumfang
    • EURO Stecknippel 1/4″, ARO/Orion Stecknippel 1/4″, ISO Stecknippel 1/4″, Kunststoff-Fließbecher 0,6 l, Filter, Düse Ø 1,3 mm, Reinigungsbürste, Montageschlüssel

    Merkmal:

    • Arbeitsdruck: 1.6 bar
    • Gewicht: 0.7 kg
    • Luftbedarf: 136 l/min

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb