• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DKP 310 Druckluft-Kartuschenpistole

Artikel-Nr.: 601573000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kartuschenpistole

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 601573000
    EAN / GTIN 4007430246059
    Herstellernummer 601573000
    L-Nummer L01750 856

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Automatik: kontinuierlicher Materialfluss, solange der Abzugbügel betätigt wird; perfekt dosierbar
    • Kein Materialnachlauf für sauberes und effektives Arbeiten
    • Zur Verwendung von handelsüblichen Kartuschen (310 ml)

      Lieferumfang
    • EURO Stecknippel 1/4″, ARO/Orion Stecknippel 1/4″, ISO Stecknippel 1/4″

    Merkmal:

    • Arbeitsdruck: 6 bar
    • Gewicht: 0.46 kg
    • Luftbedarf: 65 l/min

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb