• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DFP 400 Druckluft-Fettpresse

Artikel-Nr.: 601572000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Farbspritzgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 601572000
    EAN / GTIN 4007430246035
    Herstellernummer 601572000
    L-Nummer L01750 160

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Automatik: kontinuierlicher Materialfluss, solange der Abzugbügel betätigt wird; perfekt dosierbar
    • Kein Materialnachlauf für sauberes und effektives Arbeiten
    • Mit starrem und flexiblem Anschluss inklusive Schmiernippel für beste Erreichbarkeit und einfaches Handling
    • Zum Befüllen aus externen Fettbehältern oder zum Arbeiten mit handelsüblichen Kartuschen (400g)

      Lieferumfang
    • EURO Stecknippel 1/4″, ARO/Orion Stecknippel 1/4″, ISO Stecknippel 1/4″, starres Abschmierrohr 17 cm, flexibler Abschmierschlauch 46 cm (18″)

    Merkmal:

    • Arbeitsdruck: 2 - 10 bar
    • Gewicht: 1.55 kg
    • Luftbedarf pro Hub: 0.4 l

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb