• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

UBS 1000 Druckluft-Sprühpistole

Artikel-Nr.: 601571000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Farbspritzgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601571000
EAN / GTIN 4007430246028
Herstellernummer 601571000
L-Nummer L01750 1266

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprühpistole für Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz, kompatibel mit handelsüblichen Schraubpatronen (1l)

    Lieferumfang
  • EURO Stecknippel 1/4″, ARO/Orion Stecknippel 1/4″, ISO Stecknippel 1/4″

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 6 bar
  • Gewicht: 0.4 kg
  • Luftbedarf: 180 l/min
  • Produktbeschreibung: Sprühpistole für Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz, kompatibel mit handelsüblichen Schraubpatronen (1l)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb