• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SSP 1000 Druckluft-Sandstrahlpistole

Artikel-Nr.: 601569000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601569000
EAN / GTIN 4007430246004
Herstellernummer 601569000
L-Nummer L01750 9

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sandstrahlpistole für die Entfernung von Rost- und Farbresten in Ecken, an Nahtstellen und auf kleineren Flächen
  • Zur Verwendung mit allen gängigen Strahlmitteln, universal einsetzbar, ideal bei kleinen Flächen
  • Strahldüse aus gehärtetem Stahl für lange Lebensdauer

    Lieferumfang
  • EURO Stecknippel 1/4″, ARO/Orion Stecknippel 1/4″, ISO Stecknippel 1/4″, Metall-Saugbecher und gehärtete Strahldüse

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 7 bar
  • Gewicht: 0.55 kg
  • Luftbedarf: 300 l/min

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb