• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSN 50 Druckluft-Klammergeräte / -Nagler

Artikel-Nr.: 601568500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nagler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601568500
EAN / GTIN 4007430245991
Herstellernummer 601568500
L-Nummer L01750 362

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Verarbeiten von Nägeln
  • Für den Innenausbau, z.B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen oder zum Anbringen von Leisten
  • Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
  • Eintreibtiefenregulierung über Stellrad für saubere Arbeitsergebnisse
  • Kontaktsicherung verhindert unbeabsichtigtes Auslösen zum Schutz des Anwenders
  • Werkzeugloses Öffnen der Frontplatte für einfache und schnelle Störungsbeseitigung
  • Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
  • Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
  • Anwenderfreundliche, drehbare Abluftführung: keine Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich

    Lieferumfang
  • EURO Stecknippel 1/4″, ARO/Orion Stecknippel 1/4″, ISO Stecknippel 1/4″, Öl-Fläschchen, Schutzbrille, Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
  • Gewicht: 0.92 kg
  • Luftbedarf pro Schlag: 0.66 l
  • Nagellänge: 15 - 50 mm
  • Nageltyp: SKN

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb