• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DKG 80/16 Druckluft-Klammergeräte / -Nagler

Artikel-Nr.: 601564500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nagler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601564500
EAN / GTIN 4007430245953
Herstellernummer 601564500
L-Nummer L01750 30

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Verarbeiten von Klammern
  • Zur Befestigung von Folien, Stoffen, Isomaterial
  • Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
  • Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
  • Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten

    Lieferumfang
  • EURO Stecknippel 1/4″, ARO/Orion Stecknippel 1/4″, ISO Stecknippel 1/4″, Öl-Fläschchen, Schutzbrille, Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 5 - 7 bar
  • Gewicht: 0.78 kg
  • Klammerlänge: 4 - 16 mm
  • Klammertyp: 80
  • Luftbedarf pro Schlag: 0.34 l

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb