• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DKNG 40/50 Druckluft-Klammergeräte / -Nagler

Artikel-Nr.: 601562500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Nagler

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 601562500
    EAN / GTIN 4007430245885
    Herstellernummer 601562500
    L-Nummer L01750 712

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zum Verarbeiten von Klammern und Nägeln
    • Für den Innenausbau, z.B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen oder zum Anbringen von Leisten
    • Zur Befestigung von Nut- und Federbrettern, Spanplatten usw.
    • Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
    • Wechsel zwischen Heftklammern und Stauchkopfnägeln ohne Umbau möglich
    • Kontaktsicherung verhindert unbeabsichtigtes Auslösen zum Schutz des Anwenders
    • Werkzeugloses Öffnen der Frontplatte für einfache und schnelle Störungsbeseitigung
    • Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
    • Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
    • Anwenderfreundliche, drehbare Abluftführung: keine Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich

      Lieferumfang
    • EURO Stecknippel 1/4″, ARO/Orion Stecknippel 1/4″, ISO Stecknippel 1/4″, Öl-Fläschchen, Schutzbrille, Kunststoffkoffer

    Merkmal:

    • Arbeitsdruck: 5 - 7 bar
    • Gewicht: 1.1 kg
    • Klammerlänge: 15 - 40 mm
    • Klammertyp: 90 + ES
    • Luftbedarf pro Schlag: 0.66 l
    • Nagellänge: 15 - 50 mm
    • Nageltyp: SKN

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb