• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DMH 290 Set Druckluft-Meißelhammer

Artikel-Nr.: 601561500
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Produktart Meißelhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601561500
EAN / GTIN 4007430245878
Herstellernummer 601561500
L-Nummer L01750 91

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichter, handlicher Meißelhammer
  • Zur Bearbeitung von Blech und Stein
  • Für Arbeiten im Karosseriebereich
  • Geeignet für Arbeiten am Bau in Mauerwerk, Ziegel und Gasbeton
  • Ideal zum Putz- und Fliesenabschlagen und für leichte Stemmarbeiten
  • Rückschlagsdämpfung zur Reduzierung von Vibrationen
  • Langer Kolbenanschlag mit hoher Kraftübertragung für effektives Arbeiten und schnellen Arbeitsfortschritt
  • Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
  • Schnellwechselfutter: für schnelles und werkzeugloses Wechseln der Meißel
  • Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten

    Lieferumfang
  • EURO Stecknippel 1/4″, ARO/Orion Stecknippel 1/4″, ISO Stecknippel 1/4″, Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, 3 Meißel, Schnellwechselfutter, Kunststoffkoffer, Öl-Fläschchen

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 6.2 bar
  • Gewicht: 1.7 kg
  • Luftbedarf: 330 l/min
  • Meisseln: 7.25 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1.22 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 94 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 105 dB(A)
  • Schlagzahl: 2900 /min
  • Werkzeugaufnahme: Sechskantschaft 10 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb