• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSSW 2440-1″ Druckluft-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 601551000
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Produktart Schrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 601551000
EAN / GTIN 4007430245007
Herstellernummer 601551000
L-Nummer L01750 1488
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Großer Bügelhandgriff für eine ergonomische Arbeitshaltung
  • Verlängerte Antriebsspindel für Schraubarbeiten an Tiefbettfelgen
  • Langlebiges Doppelhammer-Schlagwerk
  • Robuster und leistungsstarker Schlagschrauber für Schwerstarbeiten im LKW-Service

    Lieferumfang
  • EURO Stecknippel 1/2″, ARO/Orion Stecknippel 1/2″, ISO Stecknippel 1/2″, Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, Öl-Fläschchen

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 6.2 bar
  • Gewicht: 7.3 kg
  • Luftbedarf: 13 l/s
  • Max. Lösemoment: 2440 Nm
  • Messunsicherheit K: 2.21 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 99 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 110 dB(A)
  • Schlagschrauben: 17.3 m/s²
  • Vierkantaufnahme: 1″

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb