• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSSW 1690-3/4″ Druckluft-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 601550000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601550000
EAN / GTIN 4007430244994
Herstellernummer 601550000
L-Nummer L01750 158

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen an PKWs und Transportern, für Montagearbeiten und Reparaturen
  • Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
  • Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
  • Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung mit komfortabler Einhandbedienung
  • Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
  • Anzugsmoment in 3 Stufen einstellbar für unterschiedliche Schraubfälle
  • Langlebiges Doppelhammer-Schlagwerk

    Lieferumfang
  • EURO Stecknippel 3/8″, ARO/Orion Stecknippel 3/8″, ISO Stecknippel 3/8″, Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, Öl-Fläschchen

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 6.2 bar
  • Gewicht: 3.5 kg
  • Luftbedarf: 10.5 l/s
  • Max. Drehmoment: 1100 Nm
  • Max. Lösemoment: 1690 Nm
  • Messunsicherheit K: 2.44 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 103 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 114 dB(A)
  • Schlagschrauben: 19.7 m/s²
  • Vierkantaufnahme: 3/4″

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb