• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mega 700-90 D Kompressor

Artikel-Nr.: 601542000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kompressor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601542000
EAN / GTIN 4007430244833
Herstellernummer 601542000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
  • Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
  • Zweistufige Verdichtung für besonders hohe Leistung und lange Lebensdauer
  • Für Drehstrom
  • Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler
  • Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
  • Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Ölgeschmierter 2-Zylinder-Kolbenverdichter für hohe Luftliefermenge
  • Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
  • Nachkühler für weniger Kondenswasserbildung
  • Große, gummierte Räder für komfortablen Transport
  • Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Wendigkeit
  • Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
  • Ergonomischer, langer Zuggriff mit integrierter Kabelaufwicklung
  • 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

    Lieferumfang
  • 3 Universal-Kupplungen

Merkmal:

  • Abmessungen: 1188 x 520 x 1110 mm
  • Ansaugleistung: 650 l/min
  • Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck): 450 l/min
  • Füllleistung: 520 l/min
  • Gewicht: 119 kg
  • Kabellänge: 1.5 m
  • Kesselgröße: 90 l
  • Max. Drehzahl: 1400 /min
  • Max. Druck: 11 bar
  • Nennaufnahmeleistung: 4 kW
  • Netzspannung: 380 - 415 V
  • Schalldruckpegel: 88 dB(A)
  • Schalldruckpegel (LpA): 88 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 97 dB(A)

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb