• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mega 350-100 D Kompressor

Artikel-Nr.: 601539000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kompressor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601539000
EAN / GTIN 4007430244765
Herstellernummer 601539000
L-Nummer L01750 485

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
  • Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
  • Ölgeschmierter Kolbenverdichter
  • Für Drehstrom
  • Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Filterdruckminderer mit Manometer
  • Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
  • Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz
  • 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

    Lieferumfang
  • 3 Universal-Kupplungen

Merkmal:

  • Abmessungen: 1000 x 410 x 900 mm
  • Ansaugleistung: 320 l/min
  • Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck): 220 l/min
  • Füllleistung: 250 l/min
  • Gewicht: 69 kg
  • Kabellänge: 1.5 m
  • Kesselgröße: 90 l
  • Max. Drehzahl: 1350 /min
  • Max. Druck: 10 bar
  • Nennaufnahmeleistung: 2.2 kW
  • Netzspannung: 380 - 415 V
  • Schalldruckpegel: 86 dB(A)
  • Schalldruckpegel (LpA): 86 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 93 dB(A)

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb