• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mega 350-100 W Kompressor

Artikel-Nr.: 601538000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kompressor

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 601538000
    EAN / GTIN 4007430244734
    Herstellernummer 601538000
    L-Nummer L01750 378

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
    • Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
    • Ölgeschmierter Kolbenverdichter
    • Für Einphasen-Wechselstrom
    • Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Filterdruckminderer mit Manometer
    • Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
    • Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
    • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
    • Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz
    • 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

      Lieferumfang
    • 3 Universal-Kupplungen

    Merkmal:

    • Abmessungen: 1000 x 410 x 900 mm
    • Ansaugleistung: 320 l/min
    • Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck): 220 l/min
    • Füllleistung: 250 l/min
    • Gewicht: 69 kg
    • Kabellänge: 1.5 m
    • Kesselgröße: 90 l
    • Max. Drehzahl: 1350 /min
    • Max. Druck: 10 bar
    • Nennaufnahmeleistung: 2.2 kW
    • Netzspannung: 220 - 240 V
    • Schalldruckpegel: 86 dB(A)
    • Schalldruckpegel (LpA): 86 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 93 dB(A)

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb