• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mega 400-50 D Kompressor

Artikel-Nr.: 601537000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kompressor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601537000
EAN / GTIN 4007430244468
Herstellernummer 601537000
L-Nummer 079842 400/50D

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
  • Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
  • Ölgeschmierter Kolbenverdichter
  • Für Drehstrom
  • Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler
  • Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
  • Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
  • Große, gummierte Räder für komfortablen Transport
  • Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Wendigkeit
  • Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
  • Ergonomischer, langer Zuggriff mit integrierter Kabelaufwicklung
  • 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

    Lieferumfang
  • 3 Universal-Kupplungen

Merkmal:

  • Abmessungen: 1050 x 410 x 817 mm
  • Ansaugleistung: 400 l/min
  • Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck): 260 l/min
  • Füllleistung: 300 l/min
  • Gewicht: 73 kg
  • Kabellänge: 1.5 m
  • Kesselgröße: 50 l
  • Max. Drehzahl: 1050 /min
  • Max. Druck: 10 bar
  • Nennaufnahmeleistung: 2.2 kW
  • Netzspannung: 380 - 415 V
  • Schalldruckpegel: 86 dB(A)
  • Schalldruckpegel (LpA): 86 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 93 dB(A)

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb