• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Basic 250-24 W Kompressor

Artikel-Nr.: 601533000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kompressor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601533000
EAN / GTIN 4007430244420
Herstellernummer 601533000
L-Nummer L01750 99

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
  • Ölgeschmierter Kolbenverdichter
  • Für Einphasen-Wechselstrom
  • Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
  • Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
  • Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
  • Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung
  • 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

    Lieferumfang
  • Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung

Merkmal:

  • Abmessungen: 620 x 340 x 580 mm
  • Ansaugleistung: 200 l/min
  • Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck): 95 l/min
  • Füllleistung: 110 l/min
  • Gewicht: 27 kg
  • Kabellänge: 1.5 m
  • Kesselgröße: 24 l
  • Max. Drehzahl: 2850 /min
  • Max. Druck: 8 bar
  • Nennaufnahmeleistung: 1.5 kW
  • Schalldruckpegel: 81 dB(A)
  • Schalldruckpegel (LpA): 81 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 97 dB(A)

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb