• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STAB 18 LTX 150 BL Akku-Stichsaege

Artikel-Nr.: 601503850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601503850
EAN / GTIN 4061792234055
Herstellernummer 601503850
L-Nummer L01750 1749

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Stichsäge STAB 18 LTX 150 BL Karton

Beschreibung:

  • Das Kraftpaket für anspruchsvolle Arbeiten: Akku-Stichsäge mit maximaler Schnittleistung dank starkem Brushless-Motor und konstanten Hubzahlen unter Last
  • Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
  • Tiefliegende Sägeblattführung für exakte Schnitte
  • Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Effiziente Späneblasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle
  • Integriertes LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
  • Langlebig durch optimale Getriebe- und Motorauslegung und robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Ausrissfrei und oberflächenschonend sägen durch Schutzplatte und Spanreißschutz
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, 3 Sägeblätter

Merkmal:

  • Messunsicherheit K: 2 dB(A)
  • Saugschlauch-Ø: 32 mm
  • Schlauchlänge: 3.2 m
  • Unterdruck: 140 hPa (mbar)
  • Akkuspannung: 18 V
  • Behältervolumen: 30 l
  • Bruttogewicht: 12.477 kg
  • Filterfläche: 3500 cm²
  • Gewicht ohne Akkupack: 9.8 kg
  • Luftleistung max.: 3300 l/min
  • Bruttogewicht: 13.037 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 10.3 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb