• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex unigrip 6620 Größe 10

Artikel-Nr.: 6013504
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Handschuhgröße 10
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6013504
EAN / GTIN 4048612012512
Herstellernummer 6013504
L-Nummer L01690 224

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzhandschuh
  • Produktname: uvex unigrip 6620
  • Produkttyp: Montagehandschuhe
  • Farbe (Filter): weiß/blau
  • Ausführung: mit Strickbund
  • Beschichtung: Polyvinylchlorid (PVC)-Noppen
  • Größe: 10
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Obermaterial: Polyamid (PA)/Baumwolle

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb