• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WF 18 LTX 125 Quick Akku-Flachkopf-Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 601306840
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601306840
EAN / GTIN 4007430287182
Herstellernummer 601306840
L-Nummer L01750 1065

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Winkelschleifer mit extrem flachem Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
  • Kompakte Bauform zum schnellen Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in Engstellen z.B. von Rahmenkonstruktionen
  • Ermüdungsarmes Arbeiten auch an Schweißnähten in Zwangslagen durch schlanken Griffbereich
  • Robuster Motor für lange Lebensdauer
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
  • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
  • Drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen
  • Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • 1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125 mm; P60), Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Gewicht mit Akkupack: 2.7 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 2 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 8000 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Minimalster erreichbarer Winkel: 43 °
  • Oberfläche schleifen: 4.5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 83 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 94 dB(A)
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Schleifen mit Schleifblatt: 2.5 m/s²
  • Spindelgewinde: M 14

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb