• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Of E 1229 Signal Oberfräse; Fräs- und Schleifmotor

Artikel-Nr.: 601229000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601229000
EAN / GTIN 4007430027337
Herstellernummer 601229000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Messuhr zum Feineinstellen der Frästiefe mit 0,1 mm Genauigkeit
  • Dreistufen-Anschlag zum Vorwählen von bis zu 3 verschiedenen Frästiefen
  • Stabile und verwindungssteife 2-Säulen-Führung für höchste Präzision
  • Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für genauen Rundlauf der Werkzeuge
  • Spindelarretierung zum einfachen Fräserwechsel
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
  • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Fußplatte aus Aluminiumdruckguss mit Beschichtung für leichtes Gleiten
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
  • In Prismen geführter Parallelanschlag mit Feineinstellung zum präzisen Fräsen
  • Mit Zwischenplatte auch verwendbar auf der Führungsschiene (Zubehör)
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

    Lieferumfang
  • Parallelanschlag mit Feineinstellung, Messuhr für Feineinstellung, Absaugverbindungsstück, Maulschlüssel

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 780 W
  • Drehzahl bei Nennlast: 25500 /min
  • Fräsen MDF: 3 m/s²
  • Gewicht ohne Netzkabel: 3.5 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 5000 - 25500 /min
  • Max. Hubhöhe: 50 mm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1200 W
  • Schalldruckpegel: 88 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 99 dB(A)
  • Spannbohrung der Spannzange: 8 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb