• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KPA 18 LTX 400 Akku-Kartuschenpistole

Artikel-Nr.: 601206850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fettpresse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601206850
EAN / GTIN 4007430317759
Herstellernummer 601206850
L-Nummer L01750 547

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem hohe Auspresskraft, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien geeignet
  • Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten
  • Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Wechsel zwischen Kartuschen und Folienbeuteln
  • Kein Nachtropfen durch automatischen Rücklauf der Zahnstange
  • Optimale Materialverwertung durch nahezu vollständiges Auspressen
  • Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • 400 ml-Rohr, Auspressteller für Folienbeutel, Auspressteller für Kartuschen, Kartuschenträger, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Aufnahmegröße: 400 ml
  • Auspressdruck: 7259 N
  • geeignet für: Kartuschen / Folienbeutel
  • Gewicht mit Akkupack: 2.9 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 2.4 kg
  • Vorschubgeschwindigkeit im Leerlauf: 1 - 10 mm/s

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb