• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SPA 1200 Späneabsauganlage

Artikel-Nr.: 601205000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601205000
EAN / GTIN 4007430210265
Herstellernummer 601205000
L-Nummer L01750 608

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rohluftentstauber für (halb-)stationäre Holzbearbeitungsmaschinen (landesspezifische Vorschriften beachten!)
  • Reduziert den Staubgehalt erheblich
  • Filtermaterial der Staubklasse L
  • Integrierte Erdung zum Schutz vor elektrostatischer Aufladung
  • Schneller Wechsel des Einsatzorts durch stabile Rollen und einfachen Anschluss
  • Kippsicheres Untergestell mit abgestütztem Spänesack
  • Umfangreiches Zubehör: Einschaltautomaten, Filterpatronen, Schläuche und Adapter

    Lieferumfang
  • Saugschlauch 100 x 2500 mm, Filtersack aus Nadelfilz, Spänefangsack

Merkmal:

  • Abmessungen: 830 x 450 x 1600 mm
  • Filterfläche: 1 m²
  • Gewicht: 22 kg
  • Kabellänge: 3 m
  • Max. Unterdruck: 1600 Pa
  • Max. Volumenstrom: 900 m³/h
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 0.55 kW
  • Netzspannung: 220 - 240 V
  • Schalldruckpegel: 85 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A)
  • Schlauchanschluss-Ø: 100 mm
  • Spänesackvolumen: 65 l

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb