• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RW 18 LTX 120 Akku-Rührwerk

Artikel-Nr.: 601163850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601163850
EAN / GTIN 4007430321626
Herstellernummer 601163850
L-Nummer L01750 1424

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Rührwerk für kraftvolles Mischen auf der Baustelle
  • Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung
  • Robuster Griffrahmen aus Metall zum Schutz vor Beschädigungen
  • Akkupack sitzt geschützt auf der Oberseite und sorgt für perfekte Balance beim Rühren
  • Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Elektronischer Sanftanlauf für spritzfreies Arbeiten
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Rührstab Typ RS-R2 (Ø 120 mm), ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Gänge: 1
  • Gewicht mit Akkupack: 3.4 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 3 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 750 /min
  • Max. empfohlene Mischmenge: 40 l
  • Max. Rührkorb-Durchmesser: 120 mm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 76 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 87 dB(A)
  • Vibration: 1 m/s²
  • Werkzeugaufnahme: Innengewinde M 14

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb