• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCE R2002J-6D IC1028 Doppelseitige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen für weiche Werkstückstoffe, zum Abstechen von Rohren, kleinen Durchmessern und dünnwandigen Bauteilen

Artikel-Nr.: 6011551
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6011551
EAN / GTIN 7291075330489
Herstellernummer 6011551
L-Nummer L23940 828

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 21 mm, Gesamtlänge (OAL) 23.5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 21 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 23.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb