• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PowerMaxx SSD 12 BL Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 601115890
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601115890
EAN / GTIN 4061792003767
Herstellernummer 601115890

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
  • Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle Einsätze
  • Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
  • Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
  • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar

    Lieferumfang
  • Gürtelhaken und Bitdepot, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12 V
  • Drehzahl-/Drehmoment-Stufen: 2
  • Gewicht mit Akkupack: 1 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 0.77 kg
  • Max. Drehmoment: 140 Nm
  • Max. Leerlaufdrehzahl: 0 - 2500 /min
  • Max. Schlagzahl: 4000 /min
  • Max. Schraubengröße: M14
  • Messunsicherheit K: 2 m/s²
  • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 96 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 105 dB(A)
  • Schlagschrauben: 19.9 m/s²
  • Werkzeugaufnahme: Innensechskant 1/4″ (6,35 mm)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb