• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STEB 100 Quick Stichsäge

Artikel-Nr.: 601110000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601110000
EAN / GTIN 4061792226289
Herstellernummer 601110000
L-Nummer L01750 381

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universelle Stichsäge mit Bügelgriff für exakte Führung beim Sägen
  • Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
  • Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle
  • Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Unverlierbares Schutzglas zum Herunterschieben für effektive Absaugung und zum Schutz vor umherfliegenden Spänen
  • Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar

    Lieferumfang
  • Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 470 W
  • Gewicht ohne Netzkabel: 2.1 kg
  • Hubzahl bei Leerlauf: 1000 - 3100 /min
  • Kabellänge: 4 m
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 710 W
  • Pendelhubstufen: 4
  • Sägeblatthub: 22 mm
  • Sägen Holz: 13 m/s²
  • Sägen Metall: 13.7 m/s²
  • Schalldruckpegel: 86 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 97 dB(A)
  • Schnitttiefe Holz: 100 mm
  • Schnitttiefe NE-Metall: 25 mm
  • Schnitttiefe Stahlblech: 10 mm
  • Schwenkbereich von/bis: - 45 / + 45 °

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb