• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STE 100 Quick Stichsäge

Artikel-Nr.: 601100000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601100000
EAN / GTIN 4007430305107
Herstellernummer 601100000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem schlanke Stichsäge für perfektes Handling bei jedem Einsatz
  • Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
  • Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle
  • Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Unverlierbares Schutzglas zum Herunterschieben für effektive Absaugung und zum Schutz vor umherfliegenden Spänen
  • Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar

    Lieferumfang
  • Absaugstutzen, Schutzglas, Sechskantschlüssel

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 470 W
  • Gewicht ohne Netzkabel: 2 kg
  • Hubzahl bei Leerlauf: 1000 - 3100 /min
  • Kabellänge: 4 m
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 710 W
  • Pendelhubstufen: 4
  • Sägeblatthub: 22 mm
  • Sägen Holz: 13 m/s²
  • Sägen Metall: 13.7 m/s²
  • Schalldruckpegel: 86 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 97 dB(A)
  • Schnitttiefe Holz: 100 mm
  • Schnitttiefe NE-Metall: 25 mm
  • Schnitttiefe Stahlblech: 10 mm
  • Schwenkbereich von/bis: - 45 / + 45 °

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb