• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WEPBA 19-180 Quick RT Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 601099000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601099000
EAN / GTIN 4007430314277
Herstellernummer 601099000
L-Nummer L01750 358

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Leistungsstärkste mit satten 1.900 Watt für die industrielle Schweißnahtbearbeitung und einer Trenntiefe wie ein großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) bei nur halbem Gewicht
  • Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
  • Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer
  • Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
  • M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
  • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
  • Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff und integrierten Autobalancer
  • Höchster Anwenderschutz durch patentierte, mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter: Scheibenstopp in 2 Sekunden nach Loslassen auch bei Stromunterbrechung
  • Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
  • Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
  • Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

    Lieferumfang
  • Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 1240 W
  • Drehmoment: 5 Nm
  • Drehzahl bei Nennlast: 8200 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 2.9 kg
  • Griffumfang: 138 mm
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 8200 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1900 W
  • Oberfläche schleifen: 4.9 m/s²
  • Schalldruckpegel: 92 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 103 dB(A)
  • Scheiben-Ø: 180 mm
  • Schleifen mit Schleifblatt: 5 m/s²
  • Spindelgewinde: M 14

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb