• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KS 85 FS Handkreissäge

Artikel-Nr.: 601085000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601085000
EAN / GTIN 4061792183124
Herstellernummer 601085000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
  • Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör)
  • Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss
  • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Präziser, doppelt geführter Aluminium-Parallelanschlag erleichtert Ablängschnitte
  • Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
  • 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
  • Führungsschiene als Zubehör lieferbar

    Lieferumfang
  • Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne), Aluminium-Parallelanschlag, Sechskantschlüssel

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 1100 W
  • Drehzahl bei Nennlast: 3800 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 8.4 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 4500 /min
  • Max. Schnittgeschwindigkeit: 55 m/s
  • Max. Schnitttiefe bei 45°: 65 mm
  • Max. Schnitttiefe bei 90°: 85 mm
  • Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene: 80 mm
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 2000 W
  • Sägeblatt-Ø x Bohrung: 235 x 30 mm
  • Schalldruckpegel: 95 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 106 dB(A)
  • Schwenkbereich von/bis: ‌ 0 / + 48 °

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb