• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PowerMaxx SB 12 Akku-Schlagbohrschrauber

Artikel-Nr.: 601076890
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bohrhammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 601076890
    EAN / GTIN 4061792122772
    Herstellernummer 601076890

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
    • Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
    • Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
    • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
    • Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar

      Lieferumfang
    • Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

    Merkmal:

    • Akkuspannung: 12 V
    • Bohren Metall: 2.5 m/s²
    • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 10 mm
    • Bohr-Ø Mauerwerk: 10 mm
    • Bohr-Ø Stahl: 10 mm
    • Bohr-Ø Weichholz: 18 mm
    • Einstellbares Drehmoment: 0.5 - 5 Nm
    • Gewicht mit Akkupack: 1.1 kg
    • Gewicht ohne Akkupack: 0.9 kg
    • Leerlaufdrehzahl: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
    • Max. Drehmoment hart: 40 Nm
    • Max. Drehmoment weich: 17 Nm
    • Max. Schlagzahl: 21000 /min
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Schalldruckpegel: 85 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 96 dB(A)
    • Schlagbohren Beton: 13 m/s²
    • Schrauben ohne Schlag: 2.5 m/s²

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb