• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KS 66 FS Handkreissäge

Artikel-Nr.: 601066500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Säge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 601066500
    EAN / GTIN 4061792181267
    Herstellernummer 601066500
    L-Nummer L01750 62

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
    • Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör)
    • Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss
    • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
    • Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
    • 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
    • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
    • Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
    • Führungsschiene als Zubehör lieferbar
    • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

      Lieferumfang
    • Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, metaBOX 340

    Merkmal:

    • Abgabeleistung: 840 W
    • Drehzahl bei Nennlast: 3800 /min
    • Gewicht ohne Netzkabel: 4.9 kg
    • Kabellänge: 4 m
    • Leerlaufdrehzahl: 5000 /min
    • Max. Schnittgeschwindigkeit: 50 m/s
    • Max. Schnitttiefe bei 45°: 47 mm
    • Max. Schnitttiefe bei 90°: 66 mm
    • Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene: 61 mm
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Nennaufnahmeleistung: 1500 W
    • Sägeblatt-Ø x Bohrung: 190 x 30 mm
    • Schalldruckpegel: 95 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 106 dB(A)
    • Schwenkbereich von/bis: ‌ 0 / + 47 °

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb