• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STB 18 LT 130 Akku-Stichsaege

Artikel-Nr.: 601055840
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601055840
EAN / GTIN 4061792258983
Herstellernummer 601055840

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Stichsäge STB 18 LT 130 BL

Beschreibung:

  • Die Vielseitige für Innenausbau und Montage: handliche Akku-Stichsäge mit starkem Brushless-Motor für schnelle, präzise Schnitte
  • Beste Ergonomie in allen Arbeitspositionen und Softgrip-Oberfläche für perfektes Handling und sicheres Führen der Säge
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
  • Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Effiziente Späneblasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle
  • Integriertes LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Bruttogewicht: 5.435 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 2.9 kg
  • Hubzahl bei Leerlauf: 0 - 3000 /min
  • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Sägeblatthub: 32 mm
  • Sägen Holzbalken: 8.22 m/s²
  • Sägen Spanplatte: 7.46 m/s²
  • Bruttogewicht: 3.654 kg
  • Bruttogewicht: 5.490 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 3 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb