• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ST 18 LT 130 BL Akku-Stichsäge

Artikel-Nr.: 601054850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601054850
EAN / GTIN 4061792258976
Herstellernummer 601054850
L-Nummer L01750 1594

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Stichsäge ST 18 LT 130 BL

Beschreibung:

  • Die Vielseitige für Innenausbau und Montage: handliche Akku-Stichsäge mit starkem Brushless-Motor für schnelle, präzise Schnitte
  • Beste Ergonomie in allen Arbeitspositionen und Softgrip-Oberfläche für perfektes Handling und sicheres Führen der Säge
  • Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
  • Effiziente Späneblasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle
  • Integriertes LED-Arbeitslicht, abschaltbar für Schnitte von unten ohne geblendet zu werden
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen

Merkmal:

  • Sägen Holz: 8 m/s²
  • Sägen Metall: 8.8 m/s²
  • Schalldruckpegel: 88 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 99 dB(A)
  • Schnitttiefe Holz: 150 mm
  • Schnitttiefe NE-Metall: 35 mm
  • Schnitttiefe Stahlblech: 10 mm
  • Schwenkbereich von/bis: - 45 / + 45 °
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: LiHD
  • Bruttogewicht: 2.400 kg
  • Gewicht mit Akkupack: 2.6 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 2 kg
  • Hubzahl bei Leerlauf: 1000 - 3500 /min
  • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Pendelhubstufen: 4
  • Sägeblatthub: 26 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb