• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

G 400 Geradschleifer

Artikel-Nr.: 601052000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601052000
EAN / GTIN 4061792257627
Herstellernummer 601052000
L-Nummer L01750 1659

Beschreibung

Ausführung:

Geradschleifer G 400 Karton

Beschreibung:

  • Robuster Geradschleifer zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen - auch an engen Stellen
  • Lange Schleifspindel - ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Präziser Spannhals für stationären Einsatz
  • Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
  • Schlankes Design für optimale Handhabung
Lieferumfang:
Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, 2 Maulschlüssel

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: LiHD
  • Bruttogewicht: 4.395 kg
  • Gewicht mit Akkupack: 2.5 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.9 kg
  • Hubzahl bei Leerlauf: 1000 - 3500 /min
  • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Pendelhubstufen: 4
  • Sägeblatthub: 26 mm
  • Sägen Holz: 6.1 m/s²
  • Sägen Metall: 5.8 m/s²
  • Schalldruckpegel: 88 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 99 dB(A)
  • Schnitttiefe Holz: 150 mm
  • Schnitttiefe NE-Metall: 35 mm
  • Schnitttiefe Stahlblech: 10 mm
  • Schwenkbereich von/bis: - 45 / + 45 °
  • Bruttogewicht: 2.300 kg

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb