• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STB 18 L 90 Akku-Stichsäge

Artikel-Nr.: 601048840
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601048840
EAN / GTIN 4061792256651
Herstellernummer 601048840

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Stichsäge STB 18 L 90 metaBOX 145 L

Beschreibung:

  • Der Alltagshelfer für universelle Sägearbeiten: handliche Akku-Stichsäge für Schnitte in Holz bis 90 mm
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
  • Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Effiziente Späneblasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle
  • Integriertes LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: LiHD
  • Bruttogewicht: 3.960 kg
  • Gewicht mit Akkupack: 2 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.5 kg
  • Hubzahl bei Leerlauf: 1000 - 3500 /min
  • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Pendelhubstufen: 4
  • Sägeblatthub: 22 mm
  • Sägen Holz: 9.5 m/s²
  • Sägen Metall: 10.5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 90 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A)
  • Schnitttiefe Holz: 130 mm
  • Schnitttiefe NE-Metall: 35 mm
  • Schnitttiefe Stahlblech: 10 mm
  • Schwenkbereich von/bis: - 45 / + 45 °
  • Bruttogewicht: 1.860 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb