• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel 12-kant 11/16W

Artikel-Nr.: 6010470
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6010470
EAN / GTIN 4010886601044
Herstellernummer 6010470
L-Nummer L60160 3081

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
  • Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit 12-kant
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden
  • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 390 mm
  • Gewicht [lbs]: 1,570 lbs
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Kopfbreite 1 [mm]: 43,8 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 65,2 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 19,5 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 11,2 mm
  • Kröpfhöhe 1: 36 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb