• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PowerMaxx SB 12 BL Akku-Schlagbohrschrauber

Artikel-Nr.: 601046850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601046850
EAN / GTIN 4061792237445
Herstellernummer 601046850

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle Einsatzbereiche
  • Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
  • Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
  • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar

    Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Gewicht ohne Akkupack: 0.9 kg
  • Bruttogewicht: 1.214 kg
  • Messunsicherheit K: 1.5 dB(A)
  • Bohren Metall: 2.8 m/s²
  • Bohr-Ø Mauerwerk: 10 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 10 mm
  • Akkuspannung: 12 V
  • Schlagbohren Beton: 18.1 m/s²
  • Max. Drehmoment weich: 20 Nm
  • Bohr-Ø Weichholz: 35 mm
  • Max. Drehmoment hart: 45 Nm
  • Schalldruckpegel: 82 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 93 dB(A)
  • Max. Schlagzahl: 21000 /min
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 450 / 1600 /min
  • Einstellbares Drehmoment: 0.5 - 5 Nm
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 10 mm
  • Art des Akkupacks: Li-Power

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb