• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PowerMaxx SB 12 BL Akku-Schlagbohrschrauber

Artikel-Nr.: 601046500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601046500
EAN / GTIN 4061792235182
Herstellernummer 601046500

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle Einsatzbereiche
  • Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
  • Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
  • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

    Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 118

Merkmal:

  • Gewicht ohne Akkupack: 0.9 kg
  • Gewicht mit Akkupack: 1.1 kg
  • Messunsicherheit K: 1.5 dB(A)
  • Bohren Metall: 2.8 m/s²
  • Bruttogewicht: 3.475 kg
  • Bohr-Ø Mauerwerk: 10 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 10 mm
  • Akkuspannung: 12 V
  • Schlagbohren Beton: 18.1 m/s²
  • Max. Drehmoment weich: 20 Nm
  • Bohr-Ø Weichholz: 35 mm
  • Max. Drehmoment hart: 45 Nm
  • Schalldruckpegel: 82 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 93 dB(A)
  • Max. Schlagzahl: 21000 /min
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 450 / 1600 /min
  • Einstellbares Drehmoment: 0.5 - 5 Nm
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 10 mm
  • Akkukapazität: 2 x 2 Ah
  • Art des Akkupacks: Li-Power

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb