• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PowerMaxx BS 12 BL Q Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 601045850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601045850
EAN / GTIN 4061792237438
Herstellernummer 601045850
L-Nummer L01750 1120

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
  • Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
  • Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
  • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar

    Lieferumfang
  • Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Gewicht ohne Akkupack: 0.8 kg
  • Bruttogewicht: 1.180 kg
  • Messunsicherheit K: 1.5 dB(A)
  • Bohren Metall: 2 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Bohr-Ø Stahl: 10 mm
  • Akkuspannung: 12 V
  • Max. Drehmoment weich: 20 Nm
  • Bohr-Ø Weichholz: 35 mm
  • Max. Drehmoment hart: 45 Nm
  • Schalldruckpegel: 72 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 93 dB(A)
  • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Einstellbares Drehmoment: 0.5 - 5 Nm
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 10 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb