• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PowerMaxx BS 12 BL Q Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 601045500
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 601045500
EAN / GTIN 4061792235021
Herstellernummer 601045500
L-Nummer L01750 989
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
  • Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
  • Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
  • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

    Lieferumfang
  • Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 118

Merkmal:

  • Gewicht ohne Akkupack: 0.8 kg
  • Gewicht mit Akkupack: 1 kg
  • Messunsicherheit K: 1.5 dB(A)
  • Bohren Metall: 2 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Bruttogewicht: 3.431 kg
  • Bohr-Ø Stahl: 10 mm
  • Akkuspannung: 12 V
  • Max. Drehmoment weich: 20 Nm
  • Bohr-Ø Weichholz: 35 mm
  • Max. Drehmoment hart: 45 Nm
  • Schalldruckpegel: 72 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 93 dB(A)
  • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Einstellbares Drehmoment: 0.5 - 5 Nm
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 10 mm
  • Akkukapazität: 2 x 2 Ah
  • Art des Akkupacks: Li-Power

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb