• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PowerMaxx BS 12 BL Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 601044800
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkukapazität 4 Ah
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601044800
EAN / GTIN 4061792233324
Herstellernummer 601044800
L-Nummer L01750 1704

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
  • Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
  • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

    Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiHD Akkupacks (12 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 118

Merkmal:

  • Gewicht ohne Akkupack: 0.8 kg
  • Gewicht mit Akkupack: 1.1 kg
  • Messunsicherheit K: 1.5 dB(A)
  • Bohren Metall: 2 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Bruttogewicht: 3.725 kg
  • Bohr-Ø Stahl: 10 mm
  • Akkuspannung: 12 V
  • Max. Drehmoment weich: 20 Nm
  • Bohr-Ø Weichholz: 35 mm
  • Max. Drehmoment hart: 45 Nm
  • Schalldruckpegel: 72 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 83 dB(A)
  • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Einstellbares Drehmoment: 0.5 - 5 Nm
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 10 mm
  • Akkukapazität: 2 x 4 Ah
  • Art des Akkupacks: LiHD

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb