• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PowerMaxx BS 12 Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 601036000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601036000
EAN / GTIN 4061792177994
Herstellernummer 601036000
L-Nummer L01750 738

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
  • Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
  • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar

    Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, Li-Power Akkupack (12 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30

Merkmal:

  • Akkukapazität: 1 x 2 Ah
  • Akkuspannung: 12 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Bohren Metall: 3 m/s²
  • Bohrfutterspannweite: 1 - 10 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 10 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 18 mm
  • Einstellbares Drehmoment: 0.5 - 5 Nm
  • Gewicht mit Akkupack: 1.1 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 0.84 kg
  • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
  • Max. Drehmoment hart: 40 Nm
  • Max. Drehmoment weich: 17 Nm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 64 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 75 dB(A)
  • Schrauben ohne Schlag: 2.5 m/s²

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb