• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompakt-Metallsaegebogen 385mm

Artikel-Nr.: 601
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
Produktart Metallsägebogen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601
EAN / GTIN 3148511882856
Herstellernummer 601
L-Nummer L60130 4678

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stoßfester Metall-Gießharzverbund: leicht und kompakt
  • Sägeblattspannung: 80 kg
  • 2 Blattstellungen: 45° und 90°
  • Verwendung mit 300 mm Standardblättern
  • Lieferung mit einem montierten Sägeblatt

Merkmal:

  • B [mm]: 145
  • L [mm]: 385
  • Gewicht in Gramm: 590

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb