• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel Satz 8 – 19 Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil

Artikel-Nr.: 600SPC/10
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 600SPC/10
    EAN / GTIN 4000896118465
    Herstellernummer 600SPC/10
    L-Nummer L60140 3257

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bis zu 70 % über DIN
    • Schlanke Köpfe
    • Schaft mit stabilem Doppel-T-Profil
    • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
    • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
    • DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
    • Made In Germany
    • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
    • Schlüsselweite: ∙ 8 – 19
    • Netto-Gewicht (kg): 1.12 kg
    • Anzahl Werkzeuge: 10

    Lieferumfang:

    Ring-Maulschlüssel 600N-8 ∙ 600N-10 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-16 ∙ 600N-17 ∙ 600N-18 ∙ 600N-19

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb