• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel Satz 14 – 1,516 Außen Doppel-Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 600NA/12-1
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600NA/12-1
EAN / GTIN 4000896023615
Herstellernummer 600NA/12-1
L-Nummer L60140 166

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lange schlanke Ausführung
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
  • Amerikanische Maße
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 14 – 1,516
  • Netto-Gewicht (kg): 2.67 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 12

Lieferumfang:

Ring-Maulschlüssel 600NA-1/4 ∙ 600NA-5/16 ∙ 600NA-3/8 ∙ 600NA-7/16 ∙ 600NA-1/2 ∙ 600NA-9/16 ∙ 600NA-5/8 ∙ 600NA-3/4 ∙ 600NA-7/8 ∙ 600NA-1 ∙ 600NA-1.1/8 ∙ 600NA-1.5/16

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb