• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel Satz 14 – 1 Außen Doppel-Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 600NA/10
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 600NA/10
    EAN / GTIN 4000896023608
    Herstellernummer 600NA/10
    L-Nummer L60140 1972

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Lange schlanke Ausführung
    • Schlanke Köpfe
    • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
    • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
    • Amerikanische Maße
    • Oberfläche: verchromt
    • Made In Germany
    • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: ∙ 14 – 1
    • Netto-Gewicht (kg): 1.38 kg
    • Anzahl Werkzeuge: 10

    Lieferumfang:

    Ring-Maulschlüssel 600NA-1/4 ∙ 600NA-5/16 ∙ 600NA-3/8 ∙ 600NA-7/16 ∙ 600NA-1/2 ∙ 600NA-9/16 ∙ 600NA-5/8 ∙ 600NA-3/4 ∙ 600NA-7/8 ∙ 600NA-1

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb