• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel 78 ″ Außen Doppel-Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 600NA-7/8
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600NA-7/8
EAN / GTIN 4000896023585
Herstellernummer 600NA-7/8

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lange schlanke Ausführung
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
  • Amerikanische Maße
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 78
  • Abmessungen / Länge: 304 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.28 kg