• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 716

Artikel-Nr.: 600NA-7/16
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600NA-7/16
EAN / GTIN 4000896023578
Herstellernummer 600NA-7/16
L-Nummer L60140 4314

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lange schlanke Ausführung
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
  • Amerikanische Maße
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 716
  • Abmessungen / Länge: 168.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb