• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel Satz ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ 30-teilig ∙ 5,5 – 41

Artikel-Nr.: 600N/30
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600N/30
EAN / GTIN 4000896023363
Herstellernummer 600N/30
L-Nummer L60140 556

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 5,5 – 41
  • Netto-Gewicht (kg): 9.13 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 30

Lieferumfang:

Ring-Maulschlüssel 600N-5.5 ∙ 600N-6 ∙ 600N-7 ∙ 600N-8 ∙ 600N-9 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-16 ∙ 600N-17 ∙ 600N-18 ∙ 600N-19 ∙ 600N-20 ∙ 600N-21 ∙ 600N-22 ∙ 600N-23 ∙ 600N-24 ∙ 600N-25 ∙ 600N-26 ∙ 600N-27 ∙ 600N-28 ∙ 600N-29 ∙ 600N-30 ∙ 600N-32 ∙ 600N-34 ∙ 600N-36 ∙ 600N-41

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb